Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel Edelstahl, Länge: 340 mm, Breite: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Servierlöffel Edelstahl, Länge: 340 mm, Breite: 70 mm
Produktbild zu Servierlöffel Edelstahl, Länge: 340 mm, Breite: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BG-3276
EAN/GTIN:
     6944217207460
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Servierlöffel Edelstahl, Länge: 340 mm, Breite: 70 mm

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
EAN Stück:
6944217207460
Länge:
340 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.