Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm
Logo zu DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm
Logo zu DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567021
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1693
EAN/GTIN:
     4044935016930
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
DR. OETKER »Comfort« Springform antihaftbeschichtet, Länge: 380 mm

»Backliebe«
  • auslaufsicher
  • sehr gute Antihafteigenschaft
  • besonders leichte Reinigung
  • mit Überlaufschutz Länge: 430 mm, Breite: 300 mm


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935016930
Länge:
380 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Spring-Form, Springform, spring form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.