Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567012
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1449
EAN/GTIN:
     4044935014493
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
DR. OETKER »Tradition« Obstkuchenform antihaftbeschichtet, ø: 280 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«

Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
EAN Stück:
4044935014493
ø:
280 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.