Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567008
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1446
EAN/GTIN:
     4044935014462
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform
DR. OETKER »Tradition« Kastenform antihaftbeschichtet, verstellbar 200-350 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
verstelbar, 200-350 mm
Höhe:
75 mm
EAN Stück:
4044935014462
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kastenbackform, Kastenform, Königskuchen-Backform, Königskuchen-Form, Königskuchenform, backformen, KOENIGKUCHENFORM, KOENIGSKUCHENFORM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.