Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567004
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1432
EAN/GTIN:
     4044935014325
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
DR. OETKER »Tradition« Springform 2 Böden, antihaftbeschichtet, ø: 260 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«

Weitere Informationen:
ø:
260 mm
EAN Stück:
4044935014325
Höhe:
65 mm
Ausführung:
2 Böden
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.