Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Produktbild zu ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Anwendungsbild zu ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Logo zu ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225566008
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     6514
EAN/GTIN:
     4044935065143
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform
ZENKER Kastenform antihaftbeschichtet, Länge: 300 mm

hitzebeständig bis +230°C
leicht per Hand zu reinigen

»Black metallic«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935065143
Länge:
300 mm
Breite:
110 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenbackform, Kastenform, Königskuchen-Backform, Königskuchen-Form, Königskuchenform, backformen zenker, backformen, KOENIGKUCHENFORM, KOENIGSKUCHENFORM, Königkuchen, Königskuchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.