Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENKER Springform antihaftbeschichtet, 2 Böden, ø: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZENKER Springform antihaftbeschichtet, 2 Böden, ø: 260 mm
Produktbild zu ZENKER Springform antihaftbeschichtet, 2 Böden, ø: 260 mm
Logo zu ZENKER Springform antihaftbeschichtet, 2 Böden, ø: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225566005
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     6508
EAN/GTIN:
     4044935065082
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
ZENKER Springform antihaftbeschichtet, 2 Böden, ø: 260 mm

hitzebeständig bis +230°C
leicht per Hand zu reinigen

»Black metallic«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935065082
ø:
260 mm
Ausführung:
2 Böden
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.