Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel farbig sortiert, Metall, lackiert, Länge: 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schuhlöffel farbig sortiert, Metall, lackiert, Länge: 580 mm
Produktbild zu Schuhlöffel farbig sortiert, Metall, lackiert, Länge: 580 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225501000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2392005
EAN/GTIN:
     9007993702097
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 50cm
schuhanzieher
Schuhlöffel farbig sortiert, Metall, lackiert, Länge: 580 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9007993702097
Länge:
580 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.