Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222288955
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
SCHOTT ZWIESEL »Ivento« Weinglas, Inhalt: 0,633 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4001836049504
Höhe:
235 mm
Inhalt:
0,633 l
ø:
91 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Form:
Bordeaux
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,80*
9 Tage
156
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,84*
€ 5,40*
Lager 3391
41
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,10002*
€ 28,68*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,83002*
€ 31,92772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,08002*
€ 31,03522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,55004*
€ 30,40455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,10002*
€ 25,10902
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
PH 20/245
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.