Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECK Einkochautomat mit Uhr, emailliert, Inhalt: 29,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WECK Einkochautomat mit Uhr, emailliert, Inhalt: 29,00 Liter
Produktbild zu WECK Einkochautomat mit Uhr, emailliert, Inhalt: 29,00 Liter
Logo zu WECK Einkochautomat mit Uhr, emailliert, Inhalt: 29,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222272007
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     WAT 15
EAN/GTIN:
     8717127000524
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
WECK Einkochautomat mit Uhr, emailliert, Inhalt: 29,00 Liter

mit Einlegerost und Uhr

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8717127000524
Höhe:
400 mm
Inhalt:
29 l
ø:
350 mm
Ausführung:
mit Uhr
Anschlusswert:
2000 W / 230 V
Material:
Email
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 120,02*
€ 148,54*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,80*
€ 166,51*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 181,90*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weck
675000231
€ 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.