Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222270043
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     742802
EAN/GTIN:
     4011162742802
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Einkoch-Glas
WECK Einkochglas 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,50 Liter

klar

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4011162742802
Höhe:
110 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
100 mm
Ausführung:
Sturzform
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Einkochglas, Einmachglas, Einweckglas, Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, weck-gläser 500 ml, dichtring, weck dichtring, GenussimGlas, Sturzglas, Sturzgläser, vorratDeLuxe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 10,42*
Lager 3391
684
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,31*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weck
9020
ab € 0,93*
Zubehör
Weck
6562
ab € 25,1001*
Zubehör
Weck
9012
ab € 2,51*
Zubehör
Weck
9011
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.