Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm
Produktbild zu LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm
Anwendungsbild zu LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm
Logo zu LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222220372
Hersteller:
     Libbey
Herst.-Nr.:
     992014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
LIBBEY »Tiki Cooler« Trinkglas, Inhalt: 0,592 Liter, Höhe: 165 mm, ø: 76 mm

Die Tiki-Kultur bezeichnet eine Modewelle, die in der Gestaltung von Kunst- und Alltagsgegenständen Ausdruck fand. Meist handelt es sich um Ahnen- oder Götterabbildungen. Ein ungewöhnlicher Becher für Drinks oder Cocktails.

»Tiki Cooler«

Weitere Informationen:
ø:
76 mm
Höhe:
165 mm
Inhalt:
0,592 l
EAN Stück:
10031009580443
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-93144
ab € 3,37*
Sonstiges
Libbey
992007
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.