Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Produktbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Symbol zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Symbol zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Logo zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Logo zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212458
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     H5642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,40 Liter, Höhe: 144 mm, ø: 83 mm

Die Basis des lasergeätzten Glases schafft einen konstanten Strom von Blasen und hält den Schaum.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
EAN Stück:
883314349931
Höhe:
144 mm
ø:
83 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, limonadenglas, Limoglas, Saftglas, Wasserglas, stapelbar, stapelglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,353*
€ 3,623*
Lager 3391
253
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,24002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,24002*
€ 22,89562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32002*
€ 20,61082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97004*
€ 20,19435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 32,45*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.