Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Aschenbecher Glas, schwarz, 4 Einschnitte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC Aschenbecher Glas, schwarz, 4 Einschnitte
Produktbild zu ARCOROC Aschenbecher Glas, schwarz, 4 Einschnitte
Logo zu ARCOROC Aschenbecher Glas, schwarz, 4 Einschnitte
Artikel-Nr.:
     3391-222212194
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher glas
tischaschenbecher
ARCOROC Aschenbecher Glas, schwarz, 4 Einschnitte

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102460276
Höhe:
35 mm
ø:
107 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,27334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,92004*
€ 33,22485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,77004*
€ 33,04635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32002*
€ 31,32082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64004*
€ 23,37165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.