Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221141043
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne
VILLEROY & BOCH »Easy« Teekanne mit Deckel, Inhalt: 0,40 Liter

Auf der einen Seite attraktives Relief-Design, auf der anderen Seite Formenvielfalt und Praktikabilität.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743026992
Inhalt:
0,4 l
Höhe:
115 mm
ø:
110 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 23,28*
10 Tage
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 27,41*
Lager 3391
4
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 178,11*
€ 220,85004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,85004*
€ 262,81155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,98002*
€ 260,58622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,47004*
€ 250,45935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,17004*
€ 239,39235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,18004*
€ 231,07425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 178,11*
€ 211,9509
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 29,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.