Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221118296
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan
THUN »Praktik« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437300825
Höhe:
110 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
95 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.