| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221113460 Herst.-Nr.: FIUHYG10KS EAN/GTIN: 8697700105559 |
| |
|
| | |
| BONNA »Fium Hygge« Schale rund, Höhe: 35 mm, ø: 100 mm
Weitere Informationen: | | ø: | 100 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Höhe: | 35 mm | Material: | Porzellan | EAN Stück: | 8697700105559 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,45* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,40* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|