Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fium Hygge Schale 10cm; 12cl Maße: 10 x 10 x 2,3 cm - Mat.: Premium Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fium Hygge Schale 10cm; 12cl Maße: 10 x 10 x 2,3 cm - Mat.: Premium Porzellan
Fium Hygge Schale 10cm; 12cl Maße: 10 x 10 x 2,3 cm - Mat.: Premium Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-6534
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     FIUHYG10KS
EAN/GTIN:
     8697700105559
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Fium Hygge Schale 10cm; 12cl Maße: 10 x 10 x 2,3 cm - Mat.: Premium Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,45*
2 Tage
501
1
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 5,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.