Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113319
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     AAQBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700027608
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
BONNA »Aura« Pastateller, aqua, ø: 280 mm

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
ø:
280 mm
Farbe:
aqua
Höhe:
57 mm
EAN Stück:
8697700027608
Verfügbarkeit:
auf Bestellung
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 20,04*
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 20,04*
Lager 3391
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 89,07*
€ 109,12002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,12002*
€ 129,85282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,84*
€ 129,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,70004*
€ 123,40305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,13004*
€ 119,15475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,07*
€ 105,9933
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.