Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113256
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ALHBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700038222
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Alhambra« Teller tief, ø: 280 mm

Maurischer Stil, benannt nach der berühmten Burg in Granada
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700038222
ø:
280 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
13 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 18,53*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 19,09*
Lager 3391
22
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 73,81002*
€ 91,20*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 88,02*
€ 106,42*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,20*
€ 108,528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,69004*
€ 106,73115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,85004*
€ 102,16155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,83002*
€ 99,75772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,81002*
€ 87,83392
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,30167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.