Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Produktbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Produktbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Logo zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Logo zu BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113191
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     SAGHYG34OV
EAN/GTIN:
     8697700101520
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Sage« Teller oval, ø: 340 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
220 mm
Länge:
340 mm
Höhe:
15 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700101520
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 25,90*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 33,19*
Lager 3391
36
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 134,59002*
€ 164,70*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,70*
€ 195,993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,89004*
€ 193,83915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,46*
€ 188,5674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,25004*
€ 183,55755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,84002*
€ 177,11962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 134,59002*
€ 160,16212
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 22,43167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.