Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Sage Hygge Platte oval 34x17,5cm, Reaktive Glasur, Porzellan "Mix and


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Sage Hygge Platte oval 34x17,5cm, Reaktive Glasur, Porzellan "Mix and
Bonna Sage Hygge Platte oval 34x17,5cm, Reaktive Glasur, Porzellan "Mix and
Artikel-Nr.:
     2813-384-6262
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     SAGHYG34OV
EAN/GTIN:
     8697700101520
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Bonna Sage Hygge Platte oval 34x17,5cm, Reaktive Glasur, Porzellan
"Mix and Match" mit Sage, Sand und Sky. Diese drei Hygge Serien bringen Farbe auf den Tisch! Fantastische Effekte durch reaktive Glasur, jeder einzelne Artikel ist ein Unikat. Farbabweichungen unterstreichen diese Einzigartigkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
34 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 29,00*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 33,18*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 133,87002*
€ 163,63002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.