Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Produktbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu »Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100811
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JTC145-D08
EAN/GTIN:
     9006271008111
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 15 cm
untertasse
»Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006271008111
ø:
150 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: untertasse fantastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fantastic
JX71-C001-02
ab € 17,81004*
Sonstiges
Fantastic
JXC145-D01
ab € 22,96*
Sonstiges
Fantastic
JXG214-01
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.