Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100810
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JXC145-D01
EAN/GTIN:
     9006271008104
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
»Fantastic« Kaffee-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,20 Liter, Höhe: 60 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
stapelbar
Höhe:
60 mm
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,2 l
ø:
80 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,17*
€ 33,5223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fantastic
JTC145-D08
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.