Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Produktbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Logo zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Logo zu »Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100809
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX71-C001-02
EAN/GTIN:
     9006271008098
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
»Fantastic« Becher mit Henkel, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 94 mm, ø: 79 mm

Weitere Informationen:
ø:
79 mm
Inhalt:
0,3 l
Material:
Porzellan
Höhe:
94 mm
EAN Stück:
9006271008098
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74004*
€ 29,44065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41002*
€ 27,85792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57002*
€ 26,85832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81004*
€ 21,19395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fantastic
JTC145-D08
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.