Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz
TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz
TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz
TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz
TARGUS Notebooktasche Classic Clamshell 39.6cm (15.6''), schwarz
Artikel-Nr.:
     337-29.11.0546
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TAR300
EAN/GTIN:
     5024442914706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Mit Blick auf die Einfachheit entworfen, ist dies ein idealer Koffer für den Transport von Notebooks mit Bildschirmen bis zu 15,6''.

Inklusive einer Workstation gibt es Stauraum für all die wichtigen mobilen Zubehörteile und ein gepolstertes Innenfutter zum Schutz Ihres Laptops; dies ist eine ideale, kostengünstige Tasche.

Sie ist ausgestattet mit einem genieteten Griff und einem abnehmbaren, gepolsterten Schultergurt für mehr Tragekomfort unterwegs.

  • Schutz – Gepolstertes Fach für Notebooks mit Bildschirmen bis zu 15.6 Zoll
  • Aufbewahrung – Integrierter Bereich für Büromaterial bietet übersichtlichen Stauraum für alle wichtigen mobilen Geräte
  • Große Vordertasche zur Aufbewahrung diverser Gegenstände und Papiere, während die hintere Schlupftasche unterwegs einen schnellen Zugriff auf Dokumente ermöglicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Targus
Produktgruppe:
Notebooktaschen
Produkttyp:
Notebooktasche
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Notebooktasche
Passend für Hersteller:
Universal
Passendes Modell:
Universal
Geeignet für Notebooks bis (Diagonale):
39.6cm (15.6'')
Abmessungen Notebookfach (HxBxT):
38.7 x 2.5 x 26.5 cm
Abmessungen gesamt (HxBxT):
42 x 10 x 34 cm
Material:
Polyester
Höhe:
42 cm
Breite:
10 cm
Tiefe:
34 cm
Gewicht:
0.63 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
0.626 kg
Bruttogewicht:
0,626
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.26
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebookbags, TARGUS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,87*
€ 15,80*
€ 4,99*
ab € 12,56*
€ 16,67*
2 Tage
325
€ 13,00*
ab € 12,63*
€ 16,76*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 17,14*
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.