Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Kabelführung 1 HE mit 3 Klettbändern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19"-Kabelführung 1 HE mit 3 Klettbändern, schwarz
19"-Kabelführung 1 HE mit 3 Klettbändern, schwarz
19"-Kabelführung 1 HE mit 3 Klettbändern, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-26.51.6016
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3161-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung mit 3 Klettbändern
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Panel
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Lieferumfang:
19"-Panel, 3 Klettbänder
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
3
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.828 kg
Bruttogewicht:
0,828
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Schaltschrank, apranet rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, 21316110, 19 Kabelfuehrung, APRANET, 19 Zoll, Technik, Blende, Rackmount, Ausbau, blindplates, Kabelmanagement, 21-3161-10, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets, 213-161-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 34,10*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 31,22*
€ 42,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apra
213-161-00
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.