Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel mit Temperaturregler für Lüftereinschub an Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlusskabel mit Temperaturregler für Lüftereinschub an Schutzkontaktstecker
Netzanschlusskabel mit Temperaturregler für Lüftereinschub an Schutzkontaktstecker
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5949
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     23-0500-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff
  • Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker zum Anschluss des Lüftermoduls
  • Inklusive Temperaturregler, Regelbereich 0 - 60°C
  • Länge: 3,0 m
  • Farbe: RAL 9005 schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Farbe:
schwarz
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.526 kg
Bruttogewicht:
0,526
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker schwarz, 19 zoll lüftereinschub, Rackmount, 19Zoll, Klima, Schrankzubehoer, 19"-Zubehör, 230-500-04, 23-0500-04, 19 Technik, Luefter, Ausbau, Technik, APRANET, 23050004, 19 Zoll, Lüfter, Schuko, 19-Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 67,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 59,39*
€ 78,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.