Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Blindplatte 4 HE, Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19"-Blindplatte 4 HE, Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatte 4 HE, Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     337-26.51.0085
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3160-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör

19“ Blindplatte aus Stahlblech, lackiert in RAL 7035 (lichtgrau) zum Abdecken nicht benötigter HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Lieferumfang:
Blindblende, Montagematerial
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
1.172 kg
Bruttogewicht:
1,172
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19" blindplatte 4he ral 7035, rack zubehör, rack zubehör apranet, 19Zoll, 19"-Zubehör, 21-3160-00, 19 zoll Blindplatte, APRANET, 19 Zoll, Technik, Blende, 19 zoll Technik, Ausbau, blindplates, 19 zoll Blindblende, 21316000, Rackmount, 213-160-00, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,38*
€ 6,90*
ab € 26,07*
€ 37,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 28,83*
€ 39,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.