Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

plug & play Modul für VARI 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
plug & play Modul für VARI 2000
plug & play Modul für VARI 2000
plug & play Modul für VARI 2000
Artikel-Nr.:
     337-26.51.0050
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3030-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör apranet

apraNET Plug & Play-module, Zubehörkit für Gehäuse

  • Plug & Play Lüftermodul mit Steckdosenleiste für VARI 2000 Schränke
  • Schnelle Montage - nur 2 Schrauben werden benötigt
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Lieferumfang:
Lüfter, Steckdosenleiste, Netzkabel mit Schutzkontaktstec...
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter drehzahlgeregelt:
ja
Lüftermodul:
ja
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
1.824 kg
Bruttogewicht:
1,824
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.95
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Aircondition, 21-3030-41, 19-Zoll, 19Zoll, Klima, Rackmount, 21303041, 213-030-41, Ausbau, 19Filecabinet, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Lüfter, FANS, APRANET, Technik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 218,29*
Frei Haus
ab € 205,88*
€ 269,84*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 231,19*
€ 276,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.