Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRANET VARiONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APRANET VARiONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube
APRANET VARiONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube
APRANET VARiONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube
APRANET VARiONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube
Artikel-Nr.:
     337-26.50.1040
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     213-038-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

  • Die VARiONE Wandverteilergehäuse sind optisch ansprechende, raumsparende Gehäuse für Ihre flexible Netzwerkverkabelung
  • Senkrechte 19"-Ebene, parallel zur Befestigungswand, somit Gerätenutztiefe größer als die tatsächliche Gehäusetiefe des Schrankes (der Wandaufbau)
  • Volle Zugänglichkeit der Montageebene durch eine abnehmbare Haube
  • Flexible Kabeleinführung von unten und/oder oben mit integrierter Kabelabfangung (mit Bürstenleiste abgedeckt)

  • Optionales Zubehör:
- Zylinder-Vorreiber mit Schließung EK 333 zum Verschließen der Haube (26.50.1041)

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
weiß
Höheneinheiten:
3 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
350 mm
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
510 x 510 x 175 mm
Schutzart (IP Code):
IP20
19"-Ebene:
vorne
Dach:
Kabeleinführung möglich
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Justierfüsse:
entfällt
Lüfter nachrüstbar:
entfällt
Farbe (Schrankgestell):
weiß
Farbe (Verkleidungsteile):
weiß
Technische Besonderheiten:
19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
Höhe:
510 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
610 mm
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
6.798 kg
Bruttogewicht:
6,798
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.95
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Verteilergehäuse, LANSchrank, Rackmount, LANWandSchrank, 19""Wandschrank, Schaltschrank, VARi, Netzwerkschrank, 21303800, 19 zoll Technik, Wallcabinets, LANWandgehäuse, 21-3038-00, APRANET, 19Zoll, 19""Wandschränke, Wandverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 161,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 175,68*
€ 211,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
676-181-60
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.