Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür
VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür
VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür
VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür
Artikel-Nr.:
     337-26.50.1001
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3031-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Die VARI 2000 Wandgehäuselösung ermöglicht Ihnen eine optisch ansprechende, raumsparende Gehäuselösung für Ihre Netzwerkverkabelung

  • 19"-Ebene parallel zur Befestigungswand, somit Gerätenutztiefe größer als die tatsächliche Gehäusetiefe des Schrankes
  • Türkonstruktion gewährt ohne Schwenken der 19"-Ebene den vollen Zugriff von zwei offenen Seiten
  • Bei den Gehäusegrößen 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Vorreiber, bei 6 HE gibt es diese Variante und zusätzlich - wie bei 12 HE - eine Version mit zweiteiliger Tür mit Schwenkhebelverschluss
  • Eine seitliche Sichtscheibe gewährleistet den freien Einblick in die 19"-Ebene
  • Integrierte Belüftungslöcher in der Fronttür und an der Seitenwand unterstützen die natürliche Konvektion
Optionales Zubehör:
  • Fachboden 26.51.0048, Montage erfolgt senkrecht. Nicht 19"-fähige Komponenten werden auf den im Befestigungskit 26.51.0049 befindlichen Einhängwinkel senkrecht abgestellt und mit Klettband befestigt.
  • Befestigungskit 26.51.0049 bestehend aus 2 St. Winkel, einhängbar; 1 Satz Klettband zur Befestigung der ungenormten Komponenten
  • plug & play Modul 26.51.0050 für aktive Schrankbelüftung; bestehend aus temperaturgesteuertem Lüfter inkl. 3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Wandschrank
Serverschrank:
nein
Höheneinheiten HE:
4
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
505 x 500 x 220 mm
nutzbare Einbautiefe in mm:
350
Schutzart IP:
22
Front:
Glastür mit Rahmen
19"-Ebene:
vorne
Dach:
geschlossen
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
ja
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten:
19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
Höhe:
505 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
14.262 kg
Bruttogewicht:
14,262
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.95
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse apra, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 4he, Netzwerkschrank, VARI 2000, Schaltschrank, 19""Wandschränke, APRANET, 21303100, 213-031-00, 19 zoll Technik, LANWandgehäuse, 19""Wandschrank, LANSchrank, Wallcabinets, Laborgestell, 19Zoll, Rackmount, LANWandSchrank, 21-3031-00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 239,02*
€ 3,50*
ab € 217,41*
€ 262,51*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,79*
€ 262,53*
Frei Haus
ab € 249,27*
€ 333,88*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
21-3030-23
ab € 9,34*
Zubehör
Apra
21-3030-41
ab € 179,12*
Zubehör
Apra
21-3030-22
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.