Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelösen 80 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5083
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-P7-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung 2 HE mit 5 Kabelführungsbügeln aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
Abmessungen Kabelösen:
80 x 80 mm
Gewicht:
475.8 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.586 kg
Bruttogewicht:
0,586
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabelfuehrung, Kabelmanagement, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll, DP-VP-P7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.