Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5082
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-P5-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelführungsbügeln aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
Abmessungen Kabelösen:
40 x 80 mm
Gewicht:
252.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.34 kg
Bruttogewicht:
0,34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, DP-VP-P5, Ausbau, Kabelfuehrung, Kabelmanagement, Rackmount, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 19,07*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 24,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.