Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 Kabelösen
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5081
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-P2-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung 1 HE mit 2 x 5 (front- u. rückseitig) Kabelführungsbügeln aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
2 x 5
Abmessungen Kabelösen:
40 x 50 mm
Gewicht:
270.6 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.374 kg
Bruttogewicht:
0,374
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, DP-VP-P2, Blende, Kabelführung, Kabelmanagement, 19-Zoll, 19"-Zubehör, 19Zoll, Rackmount, 19 Technik, Kabelfuehrung, 19 Zoll, Technik, Ausbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.