Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Fachboden, 435 x 450 mm, max. 30kg, 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Fachboden, 435 x 450 mm, max. 30kg, 2 St.
CONTEG 19"-Fachboden, 435 x 450 mm, max. 30kg, 2 St.
CONTEG 19"-Fachboden, 435 x 450 mm, max. 30kg, 2 St.
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5050
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-PO-450-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 zoll fachboden

  • 19"-Fachboden zum abstellen von Modems, PCs oder andere Geräte
  • Große Tragkraft (ca. 60 kg) bei Verwendung von zusätzlicher Winkelstützen (zwei 19"-Ebenen notwendig)
  • Bei Verwendung langer Winkelstützen kann der Einbau des Fachbodens an den Abstand der beiden 19"-Ebenen teilweise angepasst werden

  • Optionales Zubehör:
Winkelstütze kurz 26.20.5051, Länge 88 mm
Winkelstütze lang 26.20.5052, Länge 298 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Fachböden
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 St.
ausziehbar:
nein
An Abstand der 19"-Ebenen anpassbar:
teilweise
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1 o. 2
Holmontage:
nein
Stellfläche (BxT):
435 x 450 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Maximale Tragkraft:
30 kg
Gewicht:
6389.4 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
7.084 kg
Bruttogewicht:
7,084
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rackmount, DP-PO-450, Filecabinets, 19Zoll, 19"-Zubehör, Fachboden, 19zoll Fachboden, 19 Technik, shelfs, Unterteiler, Ausbau, Technik, 19 Zoll, Geraetetraeger, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conteg
DP-PO-PD-H
ab € 5,90*
Zubehör
Conteg
DP-PO-PO-H
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.