Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 40 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5023
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     VO-P6-40/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

VO-P6-40/80

  • Kabelöse Kunststoff
  • Befestigung an der Längsseite der CONTEG Schränke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Kabelführung:
Kabelöse
Anzahl Kabelösen:
1
Abmessungen Kabelösen:
40 x 80 mm
Gewicht:
18.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, VO-P2-40/80, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabelfuehrung, Kabelmanagement, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conteg
VO-P1-40/50
ab € 2,91*
Ähnlich
Conteg
VO-P2-40/50
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P4-80/60
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P8-80/80
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.