| |
|
| Artikel-Nr.: 337-26.20.5021 Herst.-Nr.: VO-P1-40/50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VO-P1-40/50- Kabelöse Kunststoff
- Befestigung an der Querseite der CONTEG Schränke
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Conteg | Produktgruppe: | 19"-/10"-Kabelmanagement | Produkttyp: | Kabelöse | Farbe: | schwarz | Zur Montage benötigte 19"-Ebenen: | 1 | Holmontage: | nein | Kabelführung: | Kabelöse | Anzahl Kabelösen: | 1 | Abmessungen Kabelösen: | 40 x 50 mm | Gewicht: | 212.8 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 60 mm | Verpackungstiefe: | 80 mm | Paketgewicht: | 0.017 kg | Bruttogewicht: | 0,017 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.88 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Blende, Kabelführung, Filecabinets, Kabelmanagement, blindplates, 19-Zoll, VO-P1-40/50, 19"-Zubehör, 19Zoll, Rackmount, 19 Technik, 19 Zoll, Technik, Ausbau |
| | |
| |