Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE FR SHORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE FR SHORT
SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE FR SHORT
Artikel-Nr.:
     337-26.18.7070
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118585
EAN/GTIN:
     4036088451331
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, reduzierte Tiefe, französisch sprachige Tastatur

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Reduzierte Tiefe. Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung Full HD, zum Anschluss an VGA- oder DVI-D-Schnittstelle). Tastatur mit verschiedenen Tastaturlayouts (kann über USB angeschlossen werden). Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden). Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Tastatureinschub
Farbe:
schwarz
Höheneinheiten:
1 HE
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
13.4 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
13.4 kg
Bruttogewicht:
13,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll tastaturschublade, schroff, 1U, Reduced, 60118-585, 60118585, Depth, Monitor, Keyboard, Touchpad, French, nvent, Drawer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.739,37*
€ 1.897,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.748,20*
€ 1.897,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,71*
€ 2.258,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,90*
€ 2.234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,46*
€ 2.153,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,91*
€ 2.107,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,20*
€ 2.080,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.