Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE DE STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE DE STD
SCHROFF MONITOR/TASTAT.EINSCHUB 1HE DE STD
Artikel-Nr.:
     337-26.18.7066
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118581
EAN/GTIN:
     4036088451287
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Gehäuse-Zubehör

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, deutsche Tastatur

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE Schublade. Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024, kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden). Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden). Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden). Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Tastatureinschub
Farbe:
schwarz
Höheneinheiten:
1 HE
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Tiefe:
470 mm
Gewicht:
15.4 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
15.4 kg
Bruttogewicht:
15,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll tastaturschublade, German, 60118581, schroff, 1U, Monitor, Keyboard, Touchpad, nvent, Drawer, 60118-581
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.675,07*
€ 1.815,35*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.672,83*
€ 1.815,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,37*
€ 2.160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,23*
€ 2.132,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,64*
€ 2.046,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,44*
€ 2.017,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,83*
€ 1.990,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.