Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC, EMV-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC, EMV-Filter
SCHROFF Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC, EMV-Filter
SCHROFF Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC, EMV-Filter
Artikel-Nr.:
     337-26.18.5424
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21272001
EAN/GTIN:
     4036088226427
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter

Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.

  • 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
  • Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
  • 208 V Außenleiterspannung oder Spannung Außenleiter - Neutralleiter oder 240 V Außenleiterspannung Netzeingang
  • AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
  • Permanente AC-Ausgänge (Service)
  • Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
  • Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
  • An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden
  • UL-angemeldet
PRODUKTMERKMALE
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP; Novastar
  • Funktion: Notausschalter
  • AC Eingangsspannung: 208 – 240 V
  • Anzahl der Phasen: 1
  • EMV Filter: Ja
  • Überspannungsableiter: Ja
  • Einschaltstrombegrenzer: Nein
  • Fehlerstromschutzschalter: Nein
  • Abdeckblech des Leistungsschalters: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Höheneinheiten HE:
3 HE
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 21272-001, Varistar-CP, Varistar, Novastar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,42*
€ 3.958,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.297,46*
€ 3.923,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,58*
€ 3.826,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.177,67*
€ 3.781,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,83*
€ 3.773,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.