Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 559T 2ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 559T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 559T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 559T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 559T 2ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6301
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110440
EAN/GTIN:
     4036088202902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene, schmal, Länge 559 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
2.483 kg
Bruttogewicht:
2,483
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 109,24*
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 110,69*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,24*
€ 130,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,37*
€ 128,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,20*
€ 119,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,76*
€ 115,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,92*
€ 101,05
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 42,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120193
ab € 21,90*
Zubehör
Schroff
24562460
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.