Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINSCHUB 14S AX (ET)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINSCHUB 14S AX (ET)
SCHROFF LUEFTEREINSCHUB 14S AX (ET)
SCHROFF LUEFTEREINSCHUB 14S AX (ET)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5849
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21990184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme 11990-60x

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
AdvTCA Systeme
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 194605051335, 21990184, AdvTCA Systeme, ENC_21990-184, 19-zoll, Schroff, 21990-184, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 936,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,08*
€ 1.113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,54*
€ 1.102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,50*
€ 1.054,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.