Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AMC AIR BLOCKER FS DOUBLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AMC AIR BLOCKER FS DOUBLE
SCHROFF AMC AIR BLOCKER FS DOUBLE
SCHROFF AMC AIR BLOCKER FS DOUBLE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5829
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21850107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

MTCA.4 Filler Modul mit Luftleitblech, Full-Size Double

MicroTCA-Füllmodule füllen ungenutzte Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen. Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4. Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems. Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig. EMV geschirmt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Advanced MC, 21850107, 19-zoll, Schroff, ENC_21850-107, 21850-107, 194605061624, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 32,79*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,69*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.