Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AMC FILLER MODULE MS SINGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AMC FILLER MODULE MS SINGLE
SCHROFF AMC FILLER MODULE MS SINGLE
SCHROFF AMC FILLER MODULE MS SINGLE
SCHROFF AMC FILLER MODULE MS SINGLE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5824
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21850102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank

MTCA.4 Frontplatte (über MCH), mittlere Größe einzeln

AdvancedTCA Frontplatte (Edelstahl) für Textildichtung. Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet. Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4. Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet. Frontplatte kann angeschraubt werden und stützt sich an der Führungsschiene ab

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Höhe:
84.68 mm
Breite:
18.96 mm
Tiefe:
1 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 21850-102, Advanced MC, 21850102, 19-zoll, 194605061570, Schroff, nvent, ENC_21850-102
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,52*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.