Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TELESKOPSCHIENE 310 L 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TELESKOPSCHIENE 310 L 20
SCHROFF TELESKOPSCHIENE 310 L 20
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1358
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69000745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Teleskopschiene 310 L20

TELESCOPIC SLIDE 310 L 20

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.141 kg
Bruttogewicht:
1,141
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schroff teleskopschiene, kugelauszug, TELESCOPIC SLIDE 310 L 20, L, 20, TELESCOPIC, 69000-745, SLIDE, 69000745, 310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.