Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DC-Ventilator - LUEFTER AX. 119X32 12V 4312M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DC-Ventilator - LUEFTER AX. 119X32 12V 4312M
SCHROFF DC-Ventilator - LUEFTER AX. 119X32 12V 4312M
SCHROFF DC-Ventilator - LUEFTER AX. 119X32 12V 4312M
SCHROFF DC-Ventilator - LUEFTER AX. 119X32 12V 4312M
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0508
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60713600
EAN/GTIN:
     4036088051821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h

FAN AXIAL 119X32MM 12V 4312M

Die 1 HE Lüfterwanne wird unter das Einschubsystem montiert. Die Lüftung erfolgt von untern nach oben - Vor Montage ist das Bodenblech des Systems zu demontieren - In der Lüfterwanne können 1 bis 3 Axialventilatoren eingebaut werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME PRO Systeme
Höhe:
32 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 4312M, FAN AXIAL 119X32MM 12V 4312M, FAN, 60713-600, 60713600, 12V, AXIAL, 119X32MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,01*
€ 50,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 50,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.