Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 2HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9693
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304075
EAN/GTIN:
     4036088038778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 2U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff frontplatte alu, 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 2he, 4MM, 40304-075, 2U, 19"FRONT PANEL 2U 4MM ANOD., PANEL, ANOD., 19"FRONT, 40304075
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 33,30*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 33,35*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 46,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.