| |
|
| Artikel-Nr.: 337-26.15.9195 Herst.-Nr.: 34571619 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gesamtfrontplatte gesteckte, ungeschirmt, für RatiopacPRO 2 HE, RatiopacPRO AIR 3 / 3 HE, 63 TEFRONT PANEL 2U 63HP AN/CR Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden - Befestigung erfolgt ohne Schrauben - Wird zwischen Seitenwand und den Formteilen wie Blende, 19"-Befestigungswinkel oder Griff gesteckt Weitere Informationen: | | Hersteller: | SCHROFF | Produktgruppe: | SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile | Produkttyp: | Ratiopac PRO | Höheneinheiten: | 2 HE | Breiteneinheiten: | 63 TE | Höhe: | 84 mm | Tiefe: | 2.5 mm | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 370 mm | Paketgewicht: | 0.188 kg | Bruttogewicht: | 0,188 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 34571619, FRONT PANEL 2U 63HP AN/CR, PANEL, AN/CR, FRONT, 34571-619, 2U, 63HP |
| | |
| |