Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gesamtfrontplatte, gesteckt, ungeschirmt - FRONTPLATTE 3HE 28TE EL/CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gesamtfrontplatte, gesteckt, ungeschirmt - FRONTPLATTE 3HE 28TE EL/CHR
SCHROFF Gesamtfrontplatte, gesteckt, ungeschirmt - FRONTPLATTE 3HE 28TE EL/CHR
SCHROFF Gesamtfrontplatte, gesteckt, ungeschirmt - FRONTPLATTE 3HE 28TE EL/CHR
SCHROFF Gesamtfrontplatte, gesteckt, ungeschirmt - FRONTPLATTE 3HE 28TE EL/CHR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9181
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34571605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Gesamtfrontplatte gesteckte, ungeschirmt, für RatiopacPRO 3 HE, RatiopacPRO AIR 3 / 4 HE, 28 TE

FRONT PANEL 3U 28HP AN/CR

Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden - Befestigung ohne Schrauben - ungeschirmt - zwischen Seitenwand und den Formteilen wie Blende, 19"-Befestigungswinkel oder Griff gesteckt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
28 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 34571-605, 28HP, FRONT PANEL 3U 28HP AN/CR, 3U, 34571605, FRONT, PANEL, AN/CR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,40*
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.